項目 | 頭盔 |
斗篷材質 | 尼龍 |
斗篷尺寸 | 28“ |
顏色 | 湖水綠 |
下管材質 | PVC |
下管尺寸 | 33“ |
吊帶尺寸 | 5 3機構/ 8“ |
內鏡片材質 | 聚碳酸酯 |
內鏡片尺寸 | 12 1 / 2“x 6” |
材料 | 聚乙烯 |
外鏡片材質 | 共聚酯 |
外透鏡尺寸 | 13 1 / 2“×6 7 / 8” |
產品數據表 | allegro-安全-nv30-00.pdf |
尺寸 | 普遍 |
次數 | 供應空氣 |
類別 | 爆破頭盔 |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 38.1 |
船寬(厘米) | 27.94 |
HS代碼 | 9020009000 |
原產地 | US |