Allpax AX7200 電動 M3 旋轉式墊片切割機設計用於高效製造多輪相同尺寸的墊片。 它與非金屬墊片材料一起使用,例如軟木、纖維和橡膠,厚度可達 1/4 英寸。
用途:
Allpax AX7200 M3 旋轉式墊片切割機非常適合從軟木、纖維、橡膠和其他非金屬材料中切割法蘭、環形和不規則形狀的墊片。 它非常適合製造多個相同尺寸的墊片。 該墊片切割機廣泛應用於造船廠、啤酒廠、發電廠、冷藏設施以及石化和製藥行業。
功能
- 該刀具可加工面寬為 1/4 至 7 英寸的墊片。
- 它可容納內徑小至 2 英寸、外徑大至 62 英寸的墊圈。
- 該工具具有電動旋轉切割機構,與手動方法相比,可以實現更快、更高效的切割,這在製造多個墊片時非常有用。
- 它可以使用 1/4 英寸螺栓輕鬆安裝到任何工作台上,以確保穩定性並確保安全的切割操作。
- 它配備了重型鑄鐵框架,具有 7 英寸的喉部,可容納大型工件。
- 該墊片切割機配備了經過熱處理的工具鋼旋轉切割盤,可增強耐用性並延長切割性能。
兼容配件:
- 奧帕克斯 非金屬墊片刀具:這些切割盤套件包含頂部和底部切割盤,用於更換 Allpax AX7200 組件中磨損或損壞的切割盤。 您還可以單獨訂購頂部和底部切割盤。
- 奧帕克斯 電動 M3 替換電機:用戶可以使用這些由瞬時開關驅動的 3VAC、120/1 hp 齒輪電機來更換 M4 旋轉式墊片切割機的故障電機。
- 奧帕克斯 長比例尺:這些長比例尺適合測量 2 至 62 英寸的墊圈直徑。
- 奧帕克斯 手動打孔器:這些打孔器非常適合通過將力從打孔手柄傳遞到切割頭來創建精確尺寸的螺栓孔。
標準和批准:
Allpax AX7200 電動 M3 旋轉式墊片切割機符合 OSHA 標準,通過防止傷害和消除工作場所危險來確保安全操作。
安裝方式:
- Allpax AX7200 旋轉式墊片切割機可安裝/夾緊在虎鉗上的直立位置,或使用 1/4 英寸螺栓固定在工作台上。
- 使用前應去除切割片上的保護膠帶。 同樣,也要小心鋒利的邊緣。
- 這個 M3 電動裝置是預製的,但是,隨著時間的推移,它的部件可能需要調整。 切割片也應使用手工磨石進行磨削。
- 建議使用輕機油定期清潔和潤滑刀具的齒輪和運動部件。
經常問的問題:
問:如何選擇合適的 Allpax 電動墊片切割機?
答:第一個決定因素是您需要固定還是便攜式組件。 一般來說,加長式墊片切割機輕便、輕便,廣泛用於製造非金屬或非剛性墊片材料。 而旋轉式墊片切割機較重,需要安裝或用螺栓固定在台鉗或工作台上以進行固定位置墊片切割。 這些裝置最適合金屬或剛性墊片材料,以及切割不規則形狀的墊片。 儘管大多數墊片切割機都是手動操作,但旋轉式墊片切割機也有電動版本,可實現快速、無憂的操作。
問:旋轉式墊片切割機和加長式墊片切割機有什麼區別?
答:旋轉式墊片切割機廣泛用於具有永久安裝限制的應用,而延伸式墊片切割機可以輕鬆地從一個位置移動到另一位置,以切割大直徑墊片。 後者與前者不同,還需要將墊片材料平放在工作台或專用墊片製造台上。
問:Allpax AX7200 旋轉墊片切割機還有哪些其他型號可供選擇?
A. 我們也可以購買此型號的手動版本 手動曲柄. 該刀具的另一個變體帶有一個 220VAC電機。 Allpax 進一步優惠 SM4 旋轉式 墊片切割機,用於切割金屬墊片材料,如軟鋼、銅、鋅和黃銅。
問:如何安裝 Allpax AX7200 墊片切割機?
A.
- Allpax AX7200 旋轉式墊片切割機可以垂直安裝/夾緊在虎鉗上,或使用 1/4 英寸螺栓固定在工作台上。
- 使用前應去除切割片上的保護膠帶。 同樣,也要小心鋒利的邊緣。
- 這些 M3 機動裝置是預製的,其部件可能需要隨著時間的推移進行調整。 切割片也應使用手動磨刀石進行磨銳。
- 建議使用輕機油定期清潔和潤滑刀具的齒輪和運動部件。
問:如何為我的應用選擇正確的旋轉式墊片切割機?
A.
- 確定您是否需要固定式或便攜式墊片切割機。
- 加長式墊片切割機輕便輕便,適用於非金屬或非剛性墊片材料。
- 旋轉式墊片切割機較重,需要安裝或用螺栓固定在虎鉗或工作台上以進行固定位置墊片切割。
- 旋轉式切割機非常適合切割金屬或剛性墊片材料以及切割不規則形狀的墊片。
- 大多數墊片切割機都是手動操作的,但旋轉式切割機的電動變體可實現快速、輕鬆的操作。
問:如何清潔和維護 Allpax AX7200 電動 M3 旋轉式墊片切割機?
A.
- 關閉電源並拔下墊片切割器的插頭。
- 使用刷子或壓縮空氣清除殘留的墊圈材料。
- 清潔切割片並確保撕掉保護膠帶。
- 用輕質機油潤滑齒輪和運動部件。
- 檢查並調整螺栓、螺母、螺釘的鬆緊程度。
- 如有必要,使用手動磨刀石打磨切割片。
- 擦拭墊片切割器以清除污垢和殘留物。
- 不使用時,將墊片切割器存放在清潔乾燥的區域。
問:該墊片切割機電機的最大額定功率是多少?
A. 該墊片切割機電機的最大額定功率為 1/6 馬力。