項目 | 異徑管 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連接類型 | 管 |
墊片材料 | 我們的乳膠 |
最大。 壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 6毫米×4毫米 |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7412200045 |
原產地 | IT |
型號 | 管尺寸 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
50700N-10-8-PK3 | 10毫米×8毫米 | 3 | 新台幣591元 | |
50700N-12-8-PK3 | 12毫米×8毫米 | 3 | 新台幣634元 | |
50700N-4-3-PK5 | 4毫米×3毫米 | 5 | 新台幣1,599元 | |
50700N-5-4-PK5 | 5毫米×4毫米 | 5 | 新台幣829元 | |
50700N-6-5-PK5 | 6毫米×5毫米 | 5 | 新台幣835元 | |
50700N-8-6-PK5 | 8毫米×6毫米 | 5 | 新台幣909元 |