項目 | 聯合彎頭 |
基本材料 | 金屬 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
顏色 | 銀色 |
相容性測試 | ROHS,RAEE / WEEE |
連接類型 | 推合 |
墊片材料 | 布納N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 3機構/ 8“ |
船重(kg) | 0.23 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 7412200000 |
A.
答:該裝置採用NBR70(丁腈橡膠BUNA-N 70 硬度),這是一種螺紋密封劑,可在高達250 華氏度的溫度下實現防漏密封。該密封劑耐水、石油基燃料和潤滑劑。