項目 | 通用流量控制 |
調整 | 把手 |
主體材料 | 鍍鎳黃銅 |
連線設定 | NPT x管 |
流 | 出 |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力範圍 | 0至250 psi |
次數 | 肘部 |
溫度。 範圍 | 0度至160度F |
管尺寸 | 1機構/ 2“ |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8481200040 |
原產地 | IT |
產品 | 型號 | 流 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
88953-08-06 | 出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,246元 | ||
88953-08-08 | 出 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,549元 | ||
88958-08-06 | 出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,098元 | ||
88973-08-06 | 進進出出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,092元 | ||
88973-08-08 | 進進出出 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,391元 | ||
88978-08-06 | 進進出出 | 3機構/ 8“ | 新台幣1,140元 | ||
88978-08-08 | 進進出出 | 1機構/ 2“ | 新台幣1,433元 |