項目 | 門禁電源控制器8PTC觸發器 |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1.25“ |
輸入電壓 | 12至24伏交流或直流 |
總長: | 4.5“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 12至24伏交流或直流 |
子類別 | 門禁電源控制器 |
類別 | 門禁電源控制器 |
UPC | 782239933259 |
電壓輸出 | 12至24伏交流或直流 |
信號寬度 | 8" |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 10.48 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
A.
A.
答:建議至少每三個月定期對該充電器進行一次目視檢查。 每年進行徹底檢查,檢查是否有任何磨損、腐蝕或物理損壞的跡象。 如果發現任何問題,請參閱製造商的指南以了解適當的維護或修理程序。
產品 | 型號 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
ACM8 | 門禁電源控制器8Fused觸發器 | 酚醛或玻璃纖維 | 新台幣5,856元 | ||
ACM8CBE | 門禁電源控制器8PTC觸發器 | 鐵件 | 新台幣16,845元 | ||
ACM8E | 門禁電源控制器8Fuse觸發器 | 鐵件 | 新台幣10,966元 | ||
ACMS8 | 門禁電源控制器 | - | 新台幣8,160元 | ||
ACMS8CB | 門禁電源控制器 | - | 新台幣8,160元 | ||
AL1012ACM220 | 門禁電源控制器 | - | 新台幣20,894元 | ||
AL1012ACMCB220 | 門禁電源控制器 | - | 新台幣25,060元 |