項目 | 電源/充電器 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4-2/3 |
外殼高度(英寸) | 18 |
外殼寬度(英寸) | 14.5 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 8 |
輸出電流 | 10安培 |
子類別 | 電源:壁掛式 |
類別 | 室內壁掛式 |
電壓輸出 | 12 VDC |
船重(kg) | 9 |
船高(厘米) | 12.45 |
船長(厘米) | 44.2 |
船寬(厘米) | 53.85 |
HS代碼 | 8504409520 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 材料 | 輸出數量 | 輸出電流 | 子類別 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 新台幣7,114元 | ||
AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 新台幣7,794元 | ||
AL176ULB | 3.1“ | - | - | 酚醛或玻璃纖維 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣4,251元 | ||
AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣8,765元 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣11,047元 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 2.5A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣9,843元 | ||
下午5點 | 7" | - | - | 酚醛或玻璃纖維 | 12 VDC 或 24 VDC | 4A | 電源/充電器 | 電源/充電器板 | 新台幣4,542元 |