得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.5 |
外殼高度(英寸) | 8.5 |
外殼寬度(英寸) | 7.5 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 8 |
輸出電流 | 6或5安培 |
子類別 | 電源:壁掛式 |
類別 | 室內壁掛式 |
電壓輸出 | 16 VAC 或 18 VAC |
船重(kg) | 3.11 |
船高(厘米) | 23.88 |
船長(厘米) | 20.83 |
船寬(厘米) | 11.94 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 總長: | 材料 | 輸出數量 | 輸出電流 | 子類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 電源 12 VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 鐵件 | 12 VDC | 750mA | 電源/充電器 | 新台幣5,153元 | ||
AL1024ULXPD16 | 電源 16 保險絲 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鐵件 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | 新台幣19,598元 | ||
AL1024ULXPD4 | 電源 4 保險絲 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鐵件 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | 新台幣18,257元 | ||
AL1024ULXPD8 | 電源 8 保險絲 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鐵件 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | 新台幣18,455元 | ||
AL201UL | 電源12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 新台幣6,956元 | ||
AL201ULB | 電源 12/24 VDC 1.75A | - | - | 4.6“ | 酚醛或玻璃纖維 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 新台幣4,251元 | ||
AL400UL | 電源12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A | 電源/充電器 | 新台幣11,290元 |