Altronix Al400ulacmj | 電源/充電器 8 保險絲 12vdc 3 安培 | 6xva5 | Raptor Supplies 台灣
ALTRONIX AL400ULACMJ 電源/充電器 8 保險絲 12vdc 3 安培 | AF2UAN 6XVA5

ALTRONIX AL400ULACMJ 電源/充電器 8 保險絲 12vdc 3 Amp

有現貨
貨號:AF2UAN 型號:AL400ULACMJ交叉參考:6XVA5

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$18,298 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源/充電器
所需電池沒有
外殼深度(英寸)4-2/3
外殼高度(英寸)18
外殼寬度(英寸)14.5
灰色
輸入頻率60赫茲
輸入電壓115 VAC
材料鐵件
輸出數量8
輸出電流4或3安培
子類別電源:壁掛式
類別室內壁掛式
電壓輸出12 VDC 或 24 VDC

送貨信息:

船重(kg) 9
船高(厘米)12.45
船長(厘米)44.2
船寬(厘米)53.85
HS代碼8504409580
原產地US

產品型號

產品型號總長:外殼深度(英寸)外殼高度(英寸)材料輸出數量輸出電流子類別類別價錢
ALTRONIX AL125ULP 門禁電源充電器,BC100 外殼 | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50鐵件12 VDC 或 24 VDC1A電源/充電器電源/充電器火警斷開新台幣7,114元
ALTRONIX AL176UL 單輸出電源/充電器,12VDC 或 24VDC 輸出 | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50鐵件12 VDC 或 24 VDC1.75A電源/充電器電源/充電器火警斷開新台幣7,794元
ALTRONIX AL176ULB 單輸出電源/充電器,1.75A 輸出電流 | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1“--酚醛或玻璃纖維12 VDC 或 24 VDC1.75A電源/充電器電源/充電器新台幣4,251元
ALTRONIX AL176ULX 電源/充電器,115VAC 輸入電壓,灰色表面 | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50鐵件12 VDC 或 24 VDC1.75A電源/充電器電源/充電器新台幣8,765元
ALTRONIX AL400ULXR 電源充電器,單 2 類額定輸出,鋼 | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50鐵件12 VDC 或 24 VDC12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A電源/充電器電源/充電器新台幣11,047元
ALTRONIX SMP3PMCTX 電源/充電器 | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50鐵件12 VDC 或 24 VDC2.5A電源/充電器電源/充電器新台幣9,843元
ALTRONIX SMP5PM 監控電源/充電器,12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 下午5點7"--酚醛或玻璃纖維12 VDC 或 24 VDC4A電源/充電器電源/充電器板新台幣4,542元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX AL400ULACMJ 電源/充電器 8 保險絲 12vdc 3 Amp
新台幣18,298元 /單元