項目 | 電源 12 VDC 或 24 VDC @ 6A |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 2.6“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
總長: | 5.1“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 6A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 電源/充電器板 |
UPC | 782239932542 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
信號寬度 | 7.8“ |
船重(kg) | 0.52 |
船高(厘米) | 10.48 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 8504406018 |
原產地 | US |
A. 此電源配有電池引線,可整合備用電源。 在斷電期間,它可以無縫切換到電池電源,確保連接的安全性和存取控制系統不間斷運作。
答:是的,這款 AL600ULXB 電源供應器可提供強大的 6A 輸出電流能力,適合同時為多個設備供電,而不會造成電源過載。
A. 定期檢查和清潔電源,清除可能影響性能的灰塵和碎屑。 確保備用電池狀況良好並根據需要更換電池。
產品 | 型號 | 類別 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 完 | 輸入電壓 | 項目 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL600ULPD4 | 多輸出電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 灰色 | 115 VAC | 電源 4Fuse 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 鐵件 | 新台幣17,554元 | ||
AL600ULPD4CB | 多輸出電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 灰色 | 115 VAC | 電源 4PTC 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 鐵件 | 新台幣17,554元 | ||
AL600ULPD8 | 多輸出電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 灰色 | 115 VAC | 電源 8Fuse 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 鐵件 | 新台幣16,361元 | ||
AL600ULPD8CB | 多輸出電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 灰色 | 115 VAC | 電源 8PTC 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 鐵件 | 新台幣16,361元 | ||
AL600ULX | 電源/充電器 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 灰色 | 115 VAC | 電源 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 鐵件 | 新台幣15,836元 | ||
AL600ULXD | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 灰色 | 115 伏/230 伏 | 電源 12 VDC 或 24 VDC @ 6A 115/230 | 鐵件 | 新台幣16,198元 | ||
AL600ULXPD16 | 多輸出電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 12.00 | 灰色 | 115 VAC | 電源 16Fuse 12 VDC 或 24 VDC @ 6A | 鐵件 | 新台幣17,731元 |