項目 | Nac Power Extender 8A Sync 4 Class A,864,9Th |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 15.5 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 紅 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 4 |
輸出電流 | 8A |
子類別 | 功率擴展器 |
類別 | Nac電源擴展器 |
電壓輸出 | 24 VDC |
船重(kg) | 4.46 |
船高(厘米) | 34.54 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8504406018 |
原產地 | US |
答:主要因素包括與 FACP 的相容性、應用要求、電源容量、同步功能、備用電池相容性、環境條件、安全認證和監控能力。
答:2 線喇叭/閃光燈同步模式允許聽覺警報(喇叭)靜音,同時視覺警報(閃光燈)繼續運作。
答:該設備具有訊號電路故障記憶功能,有助於識別和排除間歇性迴路問題。