項目 | 電源8Out @ 24Ac 3.5A,8Out 12Dc 3.5A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 15.5 |
外殼寬度(英寸) | 12.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24VAC和12VDC |
輸出電流 | 24VAC @ 3.5A和12VDC @ 3.5A |
子類別 | 電源:壁掛式 |
類別 | CCTV AC / DC,壁掛式 |
電壓輸出 | 24VAC和12VDC |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 34.04 |
船長(厘米) | 41.4 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |