項目 | 電源16PTC 24Vac @ 7A電源線 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.25 |
外殼高度(英寸) | 13.50 |
外殼寬度(英寸) | 13.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VAC 或 28 VAC |
輸出電流 | 24 VAC @ 7A 或 28 VAC @ 6A |
子類別 | 電源:壁掛式 |
類別 | CCTV AC,壁掛式 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
船重(kg) | 6.53 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8504409530 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV2416 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源16Fuse 24Vac @ 8A | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 8A 或 28 VAC @ 7A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣8,497元 | ||
ATV2416300UCB3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC 24Vac / 12.5A電源線 | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣14,708元 | ||
ATV2416300UCBM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源16PTC 24Ac / 12.5A小機箱 | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣12,927元 | ||
ATV2416300UL | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣14,441元 | ||
ATV2416300UL3 | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16Fuse 24Vac 12.5A,電源線 | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣15,326元 | ||
ATV2416300ULCB | 3.25 | 13.50 | 13.00 | 電源16PTC 24Vac @ 12.5A | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣15,326元 | ||
ATV2416300ULM | 3.75 | 8.50 | 7.50 | 電源16Fuse 24Vac @ 12.5A | 16 | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣12,927元 |