項目 | 電源8PTC 24Vac @ 12.5A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 4.50 |
外殼高度(英寸) | 12.25 |
外殼寬度(英寸) | 7.75 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VAC 或 28 VAC |
輸出電流 | 24 VAC @ 12.5A 或 28 VAC @ 10A |
子類別 | 電源:壁掛式 |
類別 | CCTV AC,壁掛式 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
船重(kg) | 5.83 |
船高(厘米) | 32.39 |
船長(厘米) | 22.23 |
船寬(厘米) | 14.99 |
HS代碼 | 8504409530 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 外殼寬度(英寸) | 項目 | 輸出數量 | 輸出電流 | 電壓輸出 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATV248 | 3.50 | 8.50 | 7.50 | 電源8Fuse 24Vac @ 4A | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 4A 或 28 VAC @ 3.5A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣6,096元 | ||
ATV248175UL | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8Fuse 24Vac @ 7A | 8 | 24 VAC @ 7A 或 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣10,684元 | ||
ATV248175UL3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8Fuse 24Vac @ 7A電源線 | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 7A 或 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣10,684元 | ||
ATV248175ULCB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8PTC 24Vac @ 7A | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 7A 或 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣10,184元 | ||
ATV248175ULCB3 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8PTC 24Vac @ 7A電源線 | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 7A 或 28 VAC @ 6.25A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣10,184元 | ||
ATV248300 | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8Fuse 24Vac @ 14A | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 14A 或 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣11,454元 | ||
ATV248300CB | 4.50 | 12.25 | 7.75 | 電源8PTC 24Vac @ 14A | 24 VAC 或 28 VAC | 24 VAC @ 14A 或 28 VAC @ 12.5A | 24 VAC 或 28 VAC | 新台幣11,859元 |