項目 | 4Ch年度事件計時器-12 / 24V AC / DC |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1.2“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 12至24伏交流或直流 |
總長: | 7" |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 12至24伏交流或直流 |
子類別 | 計時沙漏 |
類別 | 年計時器 |
UPC | 782239933969 |
電壓輸出 | 12至24伏交流或直流 |
信號寬度 | 5.5“ |
船重(kg) | 0.18 |
船高(厘米) | 10.48 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 9107008000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
AT4 | 鐵件 | 新台幣13,284元 |