項目 | DIN 安裝 P/S- 6/12/24 VDC @ 2.5A |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 2" |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 12/24交流/直流 |
總長: | 3.5“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 6 VDC 或 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 2.5A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | DIN導軌電源/充電器 |
UPC | 782239933570 |
電壓輸出 | 6 VDC 或 12 VDC 或 24 VDC |
信號寬度 | 3" |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 18.42 |
船長(厘米) | 10.8 |
船寬(厘米) | 5.72 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | US |