項目 | 通過UTP集線器,帶電源16Ch 16 AC Balun隔離 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 8.50 |
外殼高度(英寸) | 1.63 |
外殼寬度(英寸) | 19.13 |
完 | 黑色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 伏/230 伏 |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VAC 或 28 VAC |
輸出電流 | 16A |
子類別 | 收發器集線器:機架安裝 |
類別 | UTP收發器集線器,機架安裝套件 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
船重(kg) | 10.1 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8525602000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樞紐163DI | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 通過UTP集線器,帶電源16Ch 16 DC Balun隔離 | 16A | 新台幣90,383元 | ||
HubWay82CD | 60赫茲 | 115 VAC | 帶電源的無源UTP集線器,帶電源8通道W / 8 Ac Baluns | 5A | 新台幣35,781元 | ||
HubWay82CDS | 60赫茲 | 115 VAC | 帶電源的無源UTP集線器,帶電源8通道W / 8 Ac Baluns | 5A | 新台幣37,287元 | ||
樞紐82D | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 帶電源的無源UTP集線器,帶電源8通道W / 8 Ac Baluns | 5A | 新台幣35,781元 | ||
樞紐82DI | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 通過UTP集線器,帶電源8通道8 AC Balun隔離 | 8A | 新台幣43,502元 | ||
HubWay83CD | 60赫茲 | 115 VAC | 帶電源的無源UTP集線器,帶電源8通道W / 8 DC Baluns | 5A | 新台幣41,539元 | ||
樞紐83DI | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 通過UTP集線器,帶電源8通道8 DC Balun隔離 | 8A | 新台幣45,246元 |