項目 | 帶電源16通道的無源UTP集線器 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 8.50 |
外殼高度(英寸) | 1.63 |
外殼寬度(英寸) | 19.13 |
完 | 黑色 |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 伏/230 伏 |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VAC 或 28 VAC |
輸出電流 | 10A |
子類別 | 收發器集線器:機架安裝 |
類別 | UTP收發器集線器,機架安裝 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
船重(kg) | 6.66 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8525601055 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸入頻率 | 輸入電壓 | 項目 | 輸出電流 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUBWAY16CD | 60赫茲 | 115 VAC | 帶電源16通道的無源UTP集線器 | 10A | UTP收發器集線器,機架安裝 | 新台幣55,226元 | ||
HubWay83CDS | 60赫茲 | 115 VAC | 帶電源的無源UTP集線器,帶電源8通道W / 8 DC Baluns | 5A | UTP收發器集線器,機架安裝套件 | 新台幣39,744元 | ||
樞紐83D | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 帶電源的無源UTP集線器,帶電源8通道W / 8 DC Baluns | 5A | UTP收發器集線器,機架安裝套件 | 新台幣39,744元 | ||
HUBWAY8CD | 60赫茲 | 115 VAC | 帶電源8通道的無源UTP集線器 | 5A | UTP收發器集線器,機架安裝 | 新台幣27,195元 | ||
HUBWAY8CDS | 60赫茲 | 115 VAC | 帶電源8通道的無源UTP集線器 | 5A | UTP收發器集線器,機架安裝 | 新台幣27,195元 | ||
樞紐8D | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 帶電源8通道的無源UTP集線器 | 5A | UTP收發器集線器,機架安裝 | 新台幣27,695元 | ||
匯通8DS | 50 / 60赫茲 | 115 伏/230 伏 | 帶電源8通道的無源UTP集線器 | 5A | UTP收發器集線器,機架安裝 | 新台幣26,864元 |