項目 | Video Balun / Combiner |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 3機構/ 4“ |
輸入電壓 | 24VAC,28VAC或12VDC |
總長: | 2.25“ |
輸出數量 | 1 |
輸出電流 | 1放大器 |
子類別 | 視頻系統組件 |
類別 | AVP |
UPC | 782239947294 |
電壓輸出 | 24VAC,28VAC或12VDC |
信號寬度 | 1" |
船重(kg) | 0.45 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 21.59 |
船寬(厘米) | 15.24 |
HS代碼 | 8471900000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 包裝。 數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HUBWAYAV2PK | AV2 | 8 | 新台幣8,033元 |