項目 | 電源12Dc / 10A或24Dc / 10A最大20A |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 6.25 |
外殼高度(英寸) | 26 |
外殼寬度(英寸) | 19.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC 和 24 VDC |
輸出電流 | 12 VDC @ 10A 和 24 VDC @ 10A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 擴展電源/充電器 |
UPC | 782239947638 |
電壓輸出 | 12 VDC 和 24 VDC |
船重(kg) | 17.66 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 56.64 |
船寬(厘米) | 75.57 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |