項目 | 託管PoE中跨 |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1.625“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
總長: | 8.5“ |
輸出數量 | 16 |
輸出電流 | 0.54安培 |
子類別 | 電源:機架安裝 |
類別 | 16端口 |
UPC | 782239949069 |
電壓輸出 | 55 VDC |
信號寬度 | 19.12“ |
船重(kg) | 3.83 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8517620050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出數量 | 輸出電流 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
網路8M | 8 | 0.55安培 | 8端口 | 新台幣26,423元 |