Altronix Netway1p | 帶有 X Fmr 單埠的 Poe 中跨注入器 | 38c659 | XNUMXcXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX NETWAY1P Poe 中跨注入器,單一連接埠 | AC7DBK 38C659

ALTRONIX NETWAY1P Poe 中跨噴油器,單端口

有現貨
貨號:AC7DBK 型號: NETWAY1P交叉編號:38C659

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$4,034 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目PoE注入器
所需電池沒有
身高1"
輸入頻率50 / 60赫茲
輸入電壓24VAC @ 1.2A 或 24VDC @ 1.2A
總長:3 51機構/ 64“
輸出數量1
輸出電流0.32安培
子類別電源:機架安裝
類別單一端口
電壓輸出48 VDC
信號寬度2 1機構/ 2“

送貨信息:

船重(kg) 0.92
船高(厘米)10.92
船長(厘米)19.81
船寬(厘米)13.46
HS代碼8517620050
原產地US

產品詳細說明:

  • IEEE 802.3af、符合 PoE 的中跨電源注入器,適用於標準網絡基礎設施或符合 PoE 的設備(距離最遠 100 m)
  • 與 NetWay1512 適配器配合使用,支持不符合 PoE 的固定 IP 攝像機
  • 最大範圍:600 m(使用多個中繼器)
  • 隨附 TP2440 插入式變壓器

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX NETWAY1P Poe 中跨噴油器,單端口
新台幣4,034元 /單元