項目 | PoE中跨 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 8.5 |
外殼高度(英寸) | 1-2/3 |
外殼寬度(英寸) | 19.125 |
完 | 黑色 |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 8 |
子類別 | 電源:機架安裝 |
類別 | 機架式 |
UPC | 782239946242 |
船重(kg) | 3.15 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8517620050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 輸出數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
網絡16 | 16 | 新台幣44,156元 |