Altronix Ols180 | 離線電源/充電器 | 4tgg9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX OLS180 電源充電器,單路輸出,12/24VDC @ 2.5A | AD9LDT 4TGG9

ALTRONIX OLS180 電源充電器,單輸出,12/24VDC @ 2.5A

有現貨
貨號:AD9LDT 型號:OLS180交叉參考:4TGG9

得到它 可能 9, 星期四

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$10,705 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源離線 12/24 VDC @ 6Av 115V
所需電池沒有
身高2.13“
輸入頻率60赫茲
輸入電壓115 VAC
總長:7.5“
材料酚醛或玻璃纖維
輸出數量12 VDC 或 24 VDC
輸出電流6A
子類別電源/充電器
類別離線電源/充電器
電壓輸出12 VDC 或 24 VDC
信號寬度4.13“

送貨信息:

船重(kg) 0.87
船高(厘米)11.18
船長(厘米)27.94
船寬(厘米)19.81
HS代碼8504409580
原產地US

產品型號

產品型號項目總長:輸出數量輸出電流電壓輸出信號寬度價錢
ALTRONIX OLS120 電源充電器,單路輸出,12/24VDC @ 4A | AD9LDR 4TGG8 奧蘭斯120電源離線 12/24 VDC @ 4Av 115V7.5“12 VDC 或 24 VDC4A12 VDC 或 24 VDC4.13“新台幣7,906元
ALTRONIX OLS250 離線電源 24vdc 10 安培 | AE2ABV 4WAH6 奧蘭斯250離線開關電源8.1“24 VDC10A24 VDC5"新台幣17,483元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX OLS180 電源充電器,單輸出,12/24VDC @ 2.5A
新台幣10,705元 /單元