項目 | 電源離線 12/24 VDC @ 2.5Av 115V |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 2.13“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
總長: | 7.5“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 2.5A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 離線電源/充電器 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
信號寬度 | 4.13“ |
船重(kg) | 0.41 |
船高(厘米) | 10.48 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | US |