Altronix Pd8 | 配電模組8輸出保險絲| 4waj6 | XNUMXwajXNUMX Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX PD8 配電模組,8 個保險絲保護輸出 | AE2ACE 4WAJ6

ALTRONIX PD8 配電模塊,8 個熔斷器保護輸出

有現貨
貨號:AE2ACE 型號:PD8交叉參考:4WAJ6

得到它 可能 6, 星期一

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,824 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源距離模塊8輸出保險絲
所需電池沒有
身高1"
總長:5.25“
材料酚醛或玻璃纖維
子類別配電模塊
類別配電板
UPC782239931132
信號寬度3.25“

送貨信息:

船重(kg) 0.17
船高(厘米)4.57
船長(厘米)17.27
船寬(厘米)8.89
HS代碼8536100040
原產地US

產品詳細說明:

Altronix PD8 配電模組用於安全和存取控制系統。 它集中配電,以確保連接設備可靠、高效的運行,同時增強系統內的安全性和組織性。

功能

  • 它具有電源開/關開關和 LED 指示燈,可輕鬆控制和清晰的狀態監控。
  • 此裝置支援高達 28VDC/VAC、12A 的輸入,可在指定範圍內提供靈活的電源輸入選項。
  • 它有 8 個輸出,每個輸出的額定電流為 3.5A/250V,可為連接的設備提供可靠的電力分配。
  • 此模組可在攝氏 0 至 49 度的溫度範圍內運作,即使在多種環境條件下也能保持穩定的效能。

經常問的問題:

Q:如何選擇適合我需求的配電模組?

A.

  • 評估您的設備的電源需求。
  • 考慮您需要供電的設備數量。
  • 確保與您現有系統基礎架構的兼容性。
  • 尋找能夠提高安全性和效率的功能。
  • 驗證模組的可靠性和耐用性。

Q:我什麼時候應該更換這個 Altronix PD8 配電模組?

A.

  • 當它無法有效地將電力分配給連接的設備時。
  • 如果經常出現故障或與電源相關的問題。
  • 如果它與較新的系統組件不相容。
  • 達到建議使用壽命後。
  • 當安全功能不再如預期發揮作用時。

Q:使用配電模組時應採取哪些安全預防措施?

A.

  • 確保配電模組良好接地。
  • 定期檢查模組是否有任何損壞或磨損的跡象。
  • 避免模​​塊過載超過其規定的容量。
  • 使模組遠離潮濕和極端溫度。
  • 處理模組時請使用適當的個人防護裝備。

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX PD8 配電模塊,8 個熔斷器保護輸出
新台幣1,824元 /單元