項目 | 線性電源/充電器 - 24 VDC @ 750mA |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1.5“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 24 伏交流/40 伏安 |
總長: | 5.25“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 24 VDC |
輸出電流 | 750mA |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 線性電源/充電器 |
UPC | 782239930265 |
電壓輸出 | 24 VDC |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.12 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 8504409530 |
原產地 | US |