項目 | 電源 16PTC 6-15 VDC @ 6A 機架 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 8.50 |
外殼高度(英寸) | 3.25 |
外殼寬度(英寸) | 19.13 |
完 | 黑色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 6 15 VDC |
輸出電流 | 6A |
子類別 | 電源:機架安裝 |
類別 | CCTV Dc,機架安裝 |
電壓輸出 | 6 15 VDC |
船重(kg) | 7.65 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.17 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
型號 | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
編號R615DC1016 | 電源 16Fuse 6-15 VDC @ 10A 機架 | 10A | 新台幣20,869元 | |
型號R615DC1016CB | 電源 16PTC 6-15 VDC @ 10A 機架 | 10A | 新台幣20,869元 | |
R615DC416UL | 電源 16Fuse 6-15 VDC @ 4A 機架 | 4A | 新台幣18,673元 | |
型號R615DC416ULCB | 電源 16PTC 6-15 VDC @ 4A 機架 | 4A | 新台幣18,673元 | |
R615DC616UL | 電源 16Fuse 6-15 VDC @ 6A 機架 | 6A | 新台幣19,773元 | |
R615DC8UL | 電源 8Fuse 6-15 VDC @ 4A 機架 | 4A | 新台幣18,233元 | |
型號R615DC8ULCB | 電源 8PTC 6-15 VDC @ 4A 機架 | 4A | 新台幣18,233元 |