項目 | 靈敏繼電器 12/24 VDC 18Ma DPDT |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1.1“ |
輸入電壓 | 12 / 24 VDC |
總長: | 2.75“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
子類別 | 繼電器模塊 |
類別 | 中繼 |
信號寬度 | 1.9“ |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8536410020 |
原產地 | US |
A. 1VAC 時接點額定值為 120A,2VDC 時接點額定值為 28A。
答:DPDT 開關有兩個接點組,使它們能夠同時控制兩個獨立的電路或設備。 它們提供了更大的多功能性,適用於繼電器控制和馬達方向反轉等應用。 相較之下,SPST 開關僅擁有一組觸點並管理單一電路,使其適用於簡單的開/關功能,例如家用電燈開關和其他電子設備。
A.
答:它可以在華氏 -13 至 158 度的溫度範圍內安全存放。
產品 | 型號 | 身高 | 項目 | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBSN | 1" | 靈敏繼電器模塊 12/24 VDC 15Ma DPDT | 2" | 2.75“ | 新台幣665元 |