項目 | 直流室外電源充電器 |
船重(kg) | 8.55 |
船高(厘米) | 46.99 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 38.74 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長: | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 材料 | 輸出數量 | 輸出電流 | 子類別 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL125ULP | - | 3.50 | 8.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 新台幣7,114元 | ||
AL176UL | - | 3.50 | 8.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器火警斷開 | 新台幣7,794元 | ||
AL176ULB | 3.1“ | - | - | 酚醛或玻璃纖維 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣4,242元 | ||
AL176ULX | - | 3.25 | 13.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣8,765元 | ||
AL400ULXR | - | 3.25 | 13.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣11,047元 | ||
SMP3PMCTX | - | 3.25 | 13.50 | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 2.5A | 電源/充電器 | 電源/充電器 | 新台幣9,843元 | ||
下午5點 | 7" | - | - | 酚醛或玻璃纖維 | 12 VDC 或 24 VDC | 4A | 電源/充電器 | 電源/充電器板 | 新台幣4,542元 |