得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 電源6/12/24 VDC @ 4A |
所需電池 | 沒有 |
身高 | 1.75“ |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 16.5 VAC至28 VAC |
總長: | 3.5“ |
材料 | 酚醛或玻璃纖維 |
輸出數量 | 6 伏直流/12 伏直流/24 伏直流 |
輸出電流 | 4A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 電源/充電器板 |
電壓輸出 | 6 伏直流/12 伏直流/24 伏直流 |
信號寬度 | 2.75“ |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 13.72 |
船寬(厘米) | 8.13 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
答:不,SMP5 配置為一次提供單一輸出電壓,可在三個選項中進行選擇。
A. 內建充電器相容於密封鉛酸或膠體電池,可靈活選擇備用電源。
A. 是的,SMP5電源配備了交流輸入和直流輸出LED指示燈,使用戶可以輕鬆監控電源的狀態。
產品 | 型號 | 項目 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 總長: | 材料 | 輸出數量 | 輸出電流 | 子類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL100UL | 電源 12 VDC @ 750Ma | 3.50 | 8.50 | - | 鐵件 | 12 VDC | 750mA | 電源/充電器 | 新台幣5,153元 | ||
AL1024ULXPD16 | 電源 16 保險絲 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鐵件 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | 新台幣19,598元 | ||
AL1024ULXPD4 | 電源 4 保險絲 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鐵件 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | 新台幣18,257元 | ||
AL1024ULXPD8 | 電源 8 保險絲 24 VDC @ 10A | 4.50 | 15.5 | - | 鐵件 | 24 VDC | 10A | 電源/充電器 | 新台幣18,455元 | ||
AL201UL | 電源12 / 24Dc @ 1.75A | 3.50 | 8.50 | - | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 新台幣6,942元 | ||
AL201ULB | 電源 12/24 VDC 1.75A | - | - | 4.6“ | 酚醛或玻璃纖維 | 12 VDC 或 24 VDC | 1.75A | 電源/充電器 | 新台幣4,242元 | ||
AL400UL | 電源12 / 24Dc @ 4A | 7.75 | 12.25 | - | 鐵件 | 12 VDC 或 24 VDC | 12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A | 電源/充電器 | 新台幣11,290元 |