項目 | 電源 12 VDC 或 24 VDC @ 4A 受監控 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 3.25 |
外殼高度(英寸) | 13.50 |
外殼寬度(英寸) | 13.00 |
完 | 灰色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 12 VDC 或 24 VDC |
輸出電流 | 4A |
子類別 | 電源/充電器 |
類別 | 電源/充電器 |
UPC | 782239930500 |
電壓輸出 | 12 VDC 或 24 VDC |
船重(kg) | 3.58 |
船高(厘米) | 37.34 |
船長(厘米) | 33.66 |
船寬(厘米) | 10.8 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 項目 | 輸出電流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
SMP7PMCTX | 電源 12 VDC 或 24 VDC @ 6A 受監控 | 6A | 新台幣14,829元 |