Altronix Smp7ctx220 | 電源充電器,1 個輸出,12a 時 24/6 Vdc,220 Vac | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX SMP7CTX220 電源充電器,1 路輸出,12/24 VDC,6A,220 VAC | CE6FBK

ALTRONIX SMP7CTX220 電源充電器,1 個輸出,12/24 VDC,6A,220 VAC

有現貨
貨號: CE6FBK 型號:SMP7CTX220

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$17,370 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目直流室外電源充電器

送貨信息:

船重(kg) 4.19
船高(厘米)41.91
船長(厘米)15.88
船寬(厘米)40.64
原產地US

產品型號

產品型號總長:外殼深度(英寸)外殼高度(英寸)材料輸出數量輸出電流子類別類別價錢
ALTRONIX AL125ULP 門禁電源充電器,BC100 外殼 | AD9KJV 4TEJ9 AL125ULP-3.508.50鐵件12 VDC 或 24 VDC1A電源/充電器電源/充電器火警斷開新台幣7,114元
ALTRONIX AL176UL 單輸出電源/充電器,12VDC 或 24VDC 輸出 | AD9KKA 4TEK5 AL176UL-3.508.50鐵件12 VDC 或 24 VDC1.75A電源/充電器電源/充電器火警斷開新台幣7,794元
ALTRONIX AL176ULB 單輸出電源/充電器,1.75A 輸出電流 | AD9KKB 4TEK6 AL176ULB3.1“--酚醛或玻璃纖維12 VDC 或 24 VDC1.75A電源/充電器電源/充電器新台幣4,251元
ALTRONIX AL176ULX 電源/充電器,115VAC 輸入電壓,灰色表面 | AD9KKC 4TEK7 AL176ULX-3.2513.50鐵件12 VDC 或 24 VDC1.75A電源/充電器電源/充電器新台幣8,765元
ALTRONIX AL400ULXR 電源充電器,單 2 類額定輸出,鋼 | AD9KLL 4TER3 AL400ULXR-3.2513.50鐵件12 VDC 或 24 VDC12 VDC @ 4A 或 24 VDC @ 3A電源/充電器電源/充電器新台幣11,047元
ALTRONIX SMP3PMCTX 電源/充電器 | AE2AFR 4WAX8 SMP3PMCTX-3.2513.50鐵件12 VDC 或 24 VDC2.5A電源/充電器電源/充電器新台幣9,843元
ALTRONIX SMP5PM 監控電源/充電器,12 / 24VDC @ 4A | AE2AFV 4WAY3 下午5點7"--酚醛或玻璃纖維12 VDC 或 24 VDC4A電源/充電器電源/充電器板新台幣4,542元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX SMP7CTX220 電源充電器,1 個輸出,12/24 VDC,6A,220 VAC
新台幣17,370元 /單元