Altronix T12100 | 開放式變壓器,12 Vac @ 8.3a,115 Vac | Raptor Supplies 台灣
ALTRONIX T12100 開放式變壓器,12A 時 8.3 VAC,115 VAC | CE6FCC

ALTRONIX T12100 開放式變壓器,12 VAC,8.3A,115 VAC

貨號:CE6FCC 型號:T12100

得到它 可能 3, 星期五

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目變壓器

送貨信息:

船重(kg) 1.49
船高(厘米)13.97
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)14.22
原產地US

產品型號

產品型號價錢
ALTRONIX T12175 開放式變壓器,12 VAC,14.5A,115 VAC | CE6FCD T12175新台幣3,359元
ALTRONIX T16100220 開放式變壓器,16 VA 時 100 VAC,220 VAC | CE6FCF T16100220新台幣3,069元
ALTRONIX T16100C 開放式變壓器,帶外殼,16 VA 時 100 VAC,115 VAC | CE6FCG T16100C新台幣6,676元
ALTRONIX T16175 開放式變壓器,16 VAC @ 175 VA,115 VAC | CE6FCH T16175新台幣5,177元
ALTRONIX T1618300 開放式變壓器,16/18 VAC(300 VA、115 VAC)| CE6FCJ T1618300新台幣10,261元
ALTRONIX T1618300K 開放式變壓器,16/18 VAC @ 300 VA,115 VAC | CE6FCK T1618300K新台幣8,530元
ALTRONIX T1656220 開放式變壓器,16 VAC @ 56 VA,220 VAC | CE6整箱 T1656220新台幣2,344元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX T12100 開放式變壓器,12 VAC,8.3A,115 VAC