項目 | 插入式變壓器 |
顏色 | 黃褐色 |
連接類型 | 螺絲端子 |
深度 | 3.25“ |
身高 | 2.38“ |
Hz | 60 |
輸入電壓 | 115 VAC |
IP等級 | 沒有評分 |
輸出電壓 | 12 VAC |
次數 | 壁掛 |
溫度。 上升 | 0到49度C |
吸頭尺寸 | 沒有繩子 |
UPC | 782239930555 |
VA等級 | 20 |
信號寬度 | 2.63“ |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 8504409510 |
原產地 | CN |
型號 | 深度 | 身高 | 輸入電壓 | 輸出電壓 | VA等級 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TP1620 | 3.25“ | 2.38“ | 120 VAC | 16.5 VAC | 20 | 2.63“ | 新台幣1,168元 | |
TP1640 | 3.25“ | 2.38“ | 120 VAC | 16.5 VAC | 40 | 2.63“ | 新台幣1,542元 | |
TP1650 | 3.25“ | 2.38“ | 120 VAC | 16.5 VAC | 50 | 2.63“ | 新台幣1,722元 | |
TP2420 | 3.25“ | 2.38“ | 120 VAC | 24 VAC | 20 | 2.63“ | 新台幣1,168元 | |
TP2440 | 3.25“ | 2.38“ | 120 VAC | 24 VAC | 40 | 2.63“ | 新台幣1,542元 | |
TP2450 | 3.4“ | 2.3“ | 120 VAC | 24 VAC | 50 | 2.6“ | 新台幣1,652元 |