項目 | 電源16Fuse 24Vac @ 14A機架 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 8.50 |
外殼高度(英寸) | 3.25 |
外殼寬度(英寸) | 19.13 |
完 | 黑色 |
輸入頻率 | 50 / 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 伏/230 伏 |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 24 VAC 或 28 VAC |
輸出電流 | 14A |
子類別 | 電源:機架安裝 |
類別 | CCTV AC,機架安裝 |
電壓輸出 | 24 VAC 或 28 VAC |
船重(kg) | 9.32 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8537109070 |
原產地 | US |