項目 | 電源供應器 |
所需電池 | 沒有 |
外殼深度(英寸) | 8.5 |
外殼高度(英寸) | 1-2/3 |
外殼寬度(英寸) | 19.125 |
完 | 黑色 |
輸入頻率 | 60赫茲 |
輸入電壓 | 115 VAC |
材料 | 鐵件 |
輸出數量 | 8 |
輸出電流 | 8安培 |
子類別 | 電源:機架安裝 |
類別 | 機架式 |
電壓輸出 | 12 VDC |
船重(kg) | 4.01 |
船高(厘米) | 30.23 |
船長(厘米) | 50.55 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8504408500 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 子類別 | 外殼深度(英寸) | 外殼高度(英寸) | 類別 | 電壓輸出 | 外殼寬度(英寸) | 完 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL1012ULAC小型斷路器 | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 門禁電源控制器 | 12 VDC | 12.00 | 灰色 | 電源 8 PTC 12 VDC @ 10A | 新台幣19,255元 | ||
AL1012ULXPD16CB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 多輸出電源/充電器 | 12 VDC | 12.00 | 灰色 | 電源 8 PTC 12 VDC @ 10A | 新台幣18,936元 | ||
AL1012ULXPD8CB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 多輸出電源/充電器 | 12 VDC | 12.00 | 灰色 | 電源 8 PTC 12 VDC @ 10A | 新台幣17,629元 | ||
AL1024ULAC小型斷路器 | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 門禁電源控制器 | 24 VDC | 12.00 | 灰色 | 電源 8 PTC 24 VDC @ 10A | 新台幣20,912元 | ||
AL1024ULXPD16CB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 多輸出電源/充電器 | 24 VDC | 12.00 | 灰色 | 電源 8 PTC 24 VDC @ 10A | 新台幣21,042元 | ||
AL1024ULXPD8CB | 電源/充電器 | 4.50 | 15.5 | 多輸出電源/充電器 | 24 VDC | 12.00 | 灰色 | 電源 8 PTC 24 VDC @ 10A | 新台幣18,455元 | ||
垂直線6D | 電源:機架安裝 | 8.5 | 1-2/3 | 機架式 | 24 VDC | 19.125 | 黑色 | 電源供應器 | 新台幣20,898元 |