Altronix Vr1 | 電源轉換模組| 4wcg9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ALTRONIX VR1 穩壓器,1A,12VDC 輸出,24VAC / 24VDC 輸入 | AE2ANU 4WCG9

ALTRONIX VR1 穩壓器,1A,12VDC 輸出,24VAC / 24VDC 輸入

有現貨
貨號:AE2ANU 型號:VR1交叉參考:4WCG9

得到它 可能 14, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$1,915 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目電源轉換 24V AC/DC- 12 VDC@1A 電纜
所需電池沒有
身高1"
輸入電壓24VAC或24VDC
總長:1.63“
材料塑料
輸出數量12 VDC
輸出電流1A
子類別電源轉換模塊
類別電源轉換模塊
電壓輸出12 VDC
信號寬度2.38“

送貨信息:

船重(kg) 0.09
船高(厘米)7.87
船長(厘米)5.72
船寬(厘米)4.06
HS代碼8504406018
原產地US

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ALTRONIX VR1 穩壓器,1A,12VDC 輸出,24VAC / 24VDC 輸入
新台幣1,915元 /單元