項目 | 密閉空間風扇,三相 |
安培 | 13 |
鼓風機/風扇速度 | 3450轉 |
顏色 | 藍色 |
風管直徑 | 20“ |
身高 | 27.5“ |
HP | 5 |
總長: | 27.5“ |
材料 | 聚乙烯 |
自由空氣中的最大流量 | 9968 CFM |
類別 | 軸向的 |
電壓 | 230 VAC |
信號寬度 | 25.5“ |
船重(kg) | 68.85 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 68.58 |
船寬(厘米) | 71.12 |
HS代碼 | 8414599080 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 安培 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
GVAF8000B-3 | 6.5 | 440 VAC | 新台幣166,643元 |