項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
內部長度 | 4.12“ |
內寬 | 1.5“ |
負載能力 | 4000磅。 |
材料 | 4140合金鋼 |
機芯 | 360 度轉環,180 度。 支點 |
總高度 | 8" |
測量系統 | 英制 |
厚度 | 0.75“ |
螺紋長度 | 1.28“ |
螺紋尺寸 | 5 / 8-11 |
轉矩 | 60英尺磅 |
信號寬度 | 3.52“ |
船重(kg) | 1.35 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 11.48 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 信號寬度 | 內寬 | 螺紋長度 | 內部長度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050 | 550磅。 | 1 / 4-20 | 5英尺磅 | 1.84“ | 0.75“ | 0.54“ | 1.33“ | 3.21“ | 新台幣4,415元 | |
23051 | 800磅。 | 5 / 16-18 | 7英尺磅 | 1.84“ | 0.75“ | 0.29“ | 1.27“ | 2.96“ | 新台幣4,438元 | |
23052 | 800磅。 | 5 / 16-18 | 7英尺磅 | 1.84“ | 0.75“ | 0.54“ | 1.27“ | 3.21“ | 新台幣4,470元 | |
23053 | 1000磅。 | 3 / 8-16 | 12英尺磅 | 1.84“ | 0.75“ | 0.54“ | 1.21“ | 3.21“ | 新台幣4,470元 | |
23301 | 2500磅。 | 1 / 2-13 | 28英尺磅 | 2.58“ | 1.25“ | 1.07“ | 1.84“ | 4.84“ | 新台幣5,554元 | |
23004 | 2500磅。 | 1 / 2-13 | 28英尺磅 | 3.52“ | 1.5“ | 0.78“ | 2.31“ | 5.56“ | 新台幣5,328元 | |
23322 | 2500磅。 | 1 / 2-13 | 28英尺磅 | 3.52“ | 1.5“ | 0.78“ | 4.25“ | 7.5“ | 新台幣6,116元 |