項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
內部長度 | 100.6 mm |
內寬 | 38 mm |
負載能力 | 2200Kg |
材料 | 4140合金鋼 |
機芯 | 360 度轉環,180 度。 支點 |
總高度 | 200.6 mm |
測量系統 | 公制 |
厚度 | 19 mm |
螺紋長度 | 30mm |
螺紋尺寸 | M20x2.50 |
轉矩 | 135牛 |
信號寬度 | 89.4 mm |
船重(kg) | 1.37 |
船高(厘米) | 20.04 |
船長(厘米) | 9.02 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 信號寬度 | 內寬 | 螺紋長度 | 內部長度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24008 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5牛 | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 32.1 mm | 84.8 mm | 新台幣4,502元 | |
24010 | 450Kg | M10x1.50 | 16牛 | 46.7 mm | 19.1 mm | 17mm | 30.2 mm | 84.8 mm | 新台幣4,502元 | |
24012 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 59.4 mm | 140.4 mm | 新台幣5,400元 | |
24014 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 89.4 mm | 38 mm | 19mm | 108.6 mm | 189.6 mm | 新台幣6,116元 | |
24016 | 1900Kg | M16x2.00 | 80牛 | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 55.4 mm | 145.4 mm | 新台幣5,400元 | |
24018 | 1900Kg | M16x2.00 | 80牛 | 89.4 mm | 38 mm | 24mm | 104.6 mm | 194.6 mm | 新台幣6,116元 | |
24020 | 2200Kg | M20x2.50 | 135牛 | 89.4 mm | 38 mm | 30mm | 51.4 mm | 151.4 mm | 新台幣5,394元 |