項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
內部長度 | 158.8 mm |
內寬 | 106.7 mm |
負載能力 | 12500Kg |
材料 | 4140合金鋼 |
機芯 | 360 度轉環,180 度。 支點 |
測量系統 | 公制 |
厚度 | 44.5 mm |
螺紋長度 | 79 mm |
螺紋尺寸 | M42x4.5 |
轉矩 | 21.6牛 |
信號寬度 | 217.2 mm |
船重(kg) | 16.99 |
船高(厘米) | 42.09 |
船長(厘米) | 24.26 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 螺紋長度 | 信號寬度 | 內寬 | 轉矩 | 厚度 | 內部長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24490 | 7000Kg | M30x3.5 | 66mm | 165.1 mm | 81.3 mm | 13.5牛 | 31.8 mm | 106.3 mm | 新台幣29,680元 | |
24494 | 11000Kg | M36x4.0 | 69 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 20.8牛 | 44.5 mm | 164.8 mm | 新台幣37,497元 | |
24290 | 13500Kg | M48x5.0 | 79 mm | 217.2 mm | 106.7 mm | 21.3牛 | 44.5 mm | 152.8 mm | 新台幣42,131元 | |
24592 | 22000Kg | M64x6.0 | 102 mm | 296.4 mm | 146.1 mm | 53.9牛 | 57.2 mm | 203.3 mm | 新台幣101,563元 | |
24690 | 31500Kg | M72x6.0 | 132 mm | 368.3 mm | 184.1 mm | 124.7牛 | 69.8 mm | 215.4 mm | 新台幣170,986元 | |
24790 | 51000Kg | M90x6.0 | 178 mm | 403.9 mm | 196.8 mm | 132.8牛 | 82.5 mm | 235.7 mm | 新台幣504,279元 |