美國鑽套 33401ct |起重環| Raptor Supplies 台灣
美式鑽孔套 33401CT 提升環,15000 磅。負載能力,1-1/4 英吋螺紋尺寸,470 英尺磅。扭矩| CD6KTG

ADB 起重環製造公司。 33401CT 吊環,15000 磅。負載能力,1-1/4 英吋螺紋尺寸,470 英尺磅。扭力

有現貨
貨號:CD6KTG 型號:33401CT

得到它 可能 10, 星期五

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$14,010 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目吊環
黑氧化物
內部長度3.74“
內寬3.88“
負載能力15000磅。
材料合金鋼
機芯360 度轉環,180 度。 支點
總高度15.22“
測量系統英制
厚度1.25“
螺紋長度6"
螺紋尺寸1 1機構/ 4“
轉矩470英尺磅
信號寬度6.75“

送貨信息:

船重(kg) 7.88
船高(厘米)41.2
船長(厘米)19.69
船寬(厘米)6.4
原產地US

功能

  • 材質:鍛造和機械加工高強度合金鋼
  • 設計係數:最小設計係數 = 5:1,根據 ASTM E1444 進行磁粉檢查,吊環在與螺栓軸成 0 到 90 度的範圍內保持相同的額定負載,標準線圈螺紋尺寸從 3/4?到 1 1/2?
  • 運動範圍:樞轉 180° 和旋轉 360°,以補償提升不平衡負載時的俯仰、拉力和搖擺。
  • 表面處理:黑色氧化
  • 典型應用:包含 ADB 螺旋螺栓,以確保產品的完整性。非常適合臨時固定在鋼材和建築材料上。
  • 所有尺寸均為近似值 - 變化不會影響使用或設計因素。

產品型號

產品型號負載能力螺紋尺寸轉矩信號寬度內寬螺紋長度內部長度總高度價錢
美式鑽套 33716CT 提升環,5000 磅。負載能力,3/4 英吋螺紋尺寸,100 英尺磅。扭矩| CD6KTE 33716CT5000磅。3機構/ 4“100英尺磅3.5“1.89“4"2.31“9.31“新台幣4,761元
美式鑽孔套 33107CT 提升環,10000 磅。負載能力,1 英吋螺紋尺寸,230 英尺磅。扭矩| CD6KTF 33107CT10000磅。1230英尺磅5.1“2.81“5"2.95“12“新台幣9,869元
美式鑽孔套 33424CT 提升環,24000 磅。負載能力,1-1/2 英吋螺紋尺寸,800 英尺磅。扭矩| CD6KTH 33424CT24000磅。1 1機構/ 2“800英尺磅6.75“3.88“7"3.49“16.22“新台幣16,356元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ADB 起重環製造公司。 33401CT 吊環,15000 磅。負載能力,1-1/4 英吋螺紋尺寸,470 英尺磅。扭力
新台幣14,010元 /單元