項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
內部長度 | 65 mm |
內寬 | 48 mm |
負載能力 | 1050Kg |
材料 | 合金鋼 |
機芯 | 360 度轉環,180 度。 支點 |
總高度 | 166.9 mm |
測量系統 | 公制 |
厚度 | 19.1 mm |
螺紋長度 | 32mm |
螺紋尺寸 | M12x1.75 |
轉矩 | 37牛 |
信號寬度 | 88.9 mm |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 16.79 |
船長(厘米) | 8.99 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 螺紋長度 | 內部長度 | 信號寬度 | 內寬 | 厚度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34212 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5牛 | 16mm | 38.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | 新台幣3,709元 | |
34214 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5牛 | 21mm | 38.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | 新台幣3,075元 | |
34312 | 450Kg | M10x1.50 | 16牛 | 16mm | 36.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | 新台幣3,709元 | |
34314 | 450Kg | M10x1.50 | 16牛 | 26mm | 36.5 mm | 58.2mm | 31.8 mm | 11.1 mm | 新台幣3,075元 | |
34515 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 25mm | 65 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | 新台幣4,466元 | |
34505 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 25mm | 104.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | 新台幣4,191元 | |
34517 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 32mm | 101.7 mm | 88.9 mm | 48 mm | 19.1 mm | 新台幣4,191元 |