項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
負載能力 | 3000磅。 |
材料 | 合金鋼 |
機芯 | 360 度轉環,180 度。 支點 |
總高度 | 3.55“ |
板徑 | 2.4“ |
板厚 | 0.52“ |
螺絲尺寸 | 5/16-18 x 1/2 |
測量系統 | 英制 |
厚度 | 7機構/ 16“ |
螺紋尺寸 | 5/16-18 x 1/2 |
信號寬度 | 2.51“ |
船重(kg) | 0.63 |
船高(厘米) | 11.56 |
船長(厘米) | 8.92 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 信號寬度 | 板徑 | 板厚 | 總高度 | 厚度 | 機芯 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36510 | 2000磅。 | 1/4-20 x 1/2 | 2.17“ | 2.1“ | 0.4“ | 2.96“ | 3機構/ 8“ | 360 度轉環,180 度。 支點 | 新台幣6,085元 | |
36530 | 4000磅。 | 3/8-16 x 5/8 | 2.8“ | 2.9“ | 0.52“ | 3.91“ | 0.5“ | 360 度轉環,180 度。 支點 | 新台幣7,897元 | |
36540 | 6500磅。 | 7/16-14 x 3/4 | 3.53“ | 3.5“ | 0.64“ | 4.97“ | 5機構/ 8“ | 360 度轉環,180 度。 支點 | 新台幣9,049元 | |
36550 | 13000磅。 | 5 / 8-11 x 1 | 4.71“ | 4.6“ | 0.9“ | 6.85“ | 7機構/ 8“ | 360 度轉環,180 度。 支點 | 新台幣11,888元 | |
36560 | 19000磅。 | 3 / 4-10 x 1 1/4 | 5.09“ | 5.4“ | 1.14“ | 8.75“ | 1.125“ | 360 度轉環,180 度。 支點 | 新台幣19,578元 | |
36570 | 24000磅。 | 7 / 8-9 x 2 | 6.51“ | 6.1“ | 1.3“ | 9.68“ | 1.25“ | 360 度轉環,180 度。 支點 | 新台幣19,328元 |