項目 | 錨卸扣 |
課程 | 3 |
級 | A |
內部長度 | 3.31“ |
內寬 | 2.28“ |
負載能力 | 13000磅。 |
標稱尺寸 | 7機構/ 8“ |
開孔寬度 | 1.44“ |
總高度 | 5.83“ |
Pin Dia。 | 1" |
測量系統 | 英制 |
厚度 | 0.88“ |
信號寬度 | 4.03“ |
船重(kg) | 1.78 |
船高(厘米) | 17.35 |
船長(厘米) | 14.5 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 標稱尺寸 | 負載能力 | 總高度 | 信號寬度 | 內寬 | 開孔寬度 | 內部長度 | Pin Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36511 | 3機構/ 8“ | 2000磅。 | 2.49“ | 1.78“ | 1.03“ | 0.66“ | 1.44“ | 0.44“ | 新台幣901元 | |
36521 | 7機構/ 16“ | 3000磅。 | 2.91“ | 2.03“ | 1.16“ | 0.75“ | 1.69“ | 0.5“ | 新台幣1,082元 | |
36531 | 1機構/ 2“ | 4000磅。 | 3.28“ | 2.31“ | 1.31“ | 0.81“ | 1.88“ | 0.63“ | 新台幣1,233元 | |
36541 | 5機構/ 8“ | 6500磅。 | 4.19“ | 2.94“ | 1.69“ | 1.06“ | 2.38“ | 0.75“ | 新台幣1,596元 | |
36561 | 1-1 / 8“ | 19000磅。 | 7.47“ | 5.16“ | 2.91“ | 1.81“ | 4.25“ | 1.25“ | 新台幣4,789元 | |
36571 | 1-1 / 4“ | 24000磅。 | 8.25“ | 5.75“ | 3.25“ | 2.03“ | 4.69“ | 1.38“ | 新台幣6,590元 |