項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
內寬 | 2.19“ |
負載能力 | 5000磅。 |
材料 | 合金鋼 |
機芯 | 360度 |
總高度 | 6.35“ |
測量系統 | 英制 |
厚度 | 0.5“ |
螺紋長度 | 1.23“ |
螺紋尺寸 | 3 / 4-10 |
轉矩 | 100英尺磅 |
信號寬度 | 3.88“ |
船重(kg) | 1.05 |
船高(厘米) | 18.67 |
船長(厘米) | 12.4 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 螺紋長度 | 信號寬度 | 內寬 | 厚度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37305 | 800磅。 | 5 / 16-18 | 7英尺磅 | 0.48“ | 3.88“ | 2.19“ | 0.5“ | 5.6“ | 新台幣4,474元 | |
37310 | 1000磅。 | 3 / 8-16 | 12英尺磅 | 0.48“ | 3.88“ | 2.19“ | 0.5“ | 5.6“ | 新台幣4,474元 | |
37315 | 2500磅。 | 1 / 2-13 | 28英尺磅 | 0.98“ | 3.88“ | 2.19“ | 0.5“ | 6.1“ | 新台幣5,649元 | |
37320 | 4000磅。 | 5 / 8-11 | 60英尺磅 | 0.98“ | 3.88“ | 2.19“ | 0.5“ | 6.1“ | 新台幣5,649元 | |
37330 | 7000磅。 | 3 / 4-10 | 100英尺磅 | 1.28“ | 5" | 3.13“ | 0.75“ | 8.16“ | 新台幣12,170元 | |
37335 | 8000磅。 | 7 / 8-9 | 160英尺磅 | 1.28“ | 5" | 3.13“ | 0.75“ | 8.16“ | 新台幣12,170元 | |
37340 | 10000磅。 | 1-8 | 230英尺磅 | 1.53“ | 5" | 3.13“ | 0.75“ | 8.41“ | 新台幣12,170元 |