項目 | 吊環 |
完 | 黑氧化物 |
內寬 | 56 mm |
負載能力 | 1900Kg |
材料 | 合金鋼 |
機芯 | 360度 |
總高度 | 169 mm |
測量系統 | 公制 |
厚度 | 13mm |
螺紋長度 | 39mm |
螺紋尺寸 | M16x2.00 |
轉矩 | 80牛 |
信號寬度 | 99 mm |
船重(kg) | 0.91 |
船高(厘米) | 16.99 |
船長(厘米) | 9.98 |
船寬(厘米) | 6.4 |
原產地 | US |
型號 | 負載能力 | 螺紋尺寸 | 轉矩 | 螺紋長度 | 信號寬度 | 內寬 | 厚度 | 總高度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37805 | 400Kg | M8x1.25 | 9.5牛 | 14mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 144 mm | 新台幣4,473元 | |
37810 | 450Kg | M10x1.50 | 16牛 | 24mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 154 mm | 新台幣4,473元 | |
37815 | 1050Kg | M12x1.75 | 37牛 | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | 新台幣5,650元 | |
37825 | 2200Kg | M20x2.50 | 135牛 | 39mm | 99 mm | 56 mm | 13mm | 169 mm | 新台幣8,330元 | |
37830 | 3000Kg | M20x2.50 | 135牛 | 38mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 213 mm | 新台幣12,170元 | |
37835 | 4200Kg | M24x3.0 | 311牛 | 43mm | 127 mm | 79 mm | 19 mm | 218 mm | 新台幣12,170元 |