項目 | 雙面大錘 |
面直徑 | 1.5“ |
處理顏色 | 皮膚護理 |
手柄設計 | |
處理材料 | 鋁 |
頭部顏色 | 皮膚護理 |
頭長 | 3.75“ |
頭材料 | 黃銅 |
頭重 | 3磅。 |
頭寬 | 1.75“ |
總長度 | 12“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 1.47 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 30.48 |
船寬(厘米) | 10.67 |
HS代碼 | 8205200000 |
產品 | 型號 | 頭寬 | 面直徑 | 處理顏色 | 總長度 | 繫繩能力 | 手柄設計 | 處理材料 | 頭長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1BRFG | 1.5“ | 1" | 黃 | 9.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 2.5“ | 新台幣3,215元 | ||
AM5BRFG | 2.5“ | 2" | 黃 | 22“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 3.25“ | 新台幣7,154元 | ||
AM8BRFG | 2.5“ | 3" | 黃 | 32“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 6" | 新台幣10,363元 | ||
AM1BRWG | 1.5“ | 1" | 黑色/自然色 | 12.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 摩擦手柄 | 木材 | 2.5“ | 新台幣3,333元 | ||
AM5BZAG | 2.5“ | 2" | 皮膚護理 | 14“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鋁 | 3.25“ | 新台幣6,087元 | |||
AM8BZFG | 2.5“ | 3" | 黃 | 32“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 6" | 新台幣10,628元 | ||
AM12BZFG | 3" | 6" | 黃 | 32“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 6.5“ | 新台幣14,185元 |