項目 | 雙面大錘 |
面直徑 | 3" |
處理顏色 | 黃 |
手柄設計 | 直行 |
處理材料 | 玻璃纖維 |
頭部顏色 | 皮膚護理 |
頭長 | 6" |
頭材料 | 黃銅 |
頭重 | 8磅。 |
頭寬 | 2.5“ |
總長度 | 32“ |
繫繩能力 | 標準工具(網絡共享所需的附件) |
船重(kg) | 4.41 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 85.34 |
船寬(厘米) | 16 |
HS代碼 | 8205200000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 頭寬 | 面直徑 | 處理顏色 | 總長度 | 繫繩能力 | 手柄設計 | 處理材料 | 頭長 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM1BRFG | 1.5“ | 1" | 黃 | 9.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 2.5“ | 新台幣3,430元 | ||
AM5BRFG | 2.5“ | 2" | 黃 | 22“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 3.25“ | 新台幣6,914元 | ||
AM1BRWG | 1.5“ | 1" | 黑色/自然色 | 12.5“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 摩擦手柄 | 木材 | 2.5“ | 新台幣3,132元 | ||
AM5BZAG | 2.5“ | 2" | 皮膚護理 | 14“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 鋁 | 3.25“ | 新台幣6,197元 | |||
AM8BZFG | 2.5“ | 3" | 黃 | 32“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 6" | 新台幣10,309元 | ||
AM12BZFG | 3" | 6" | 黃 | 32“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 直行 | 玻璃纖維 | 6.5“ | 新台幣13,927元 | ||
AM1BZWG | 1.5“ | 1" | 藍色/天然 | 12“ | 標準工具(網絡共享所需的附件) | 摩擦手柄 | 木材 | 2.5“ | 新台幣3,300元 |